• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Módulo de herramientas con surtido

Número de artículo: 1640860
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1640860
EAN / GTIN 4010886828403
Número del fabricante 1640860

Descripción

Descripción:

Hecho de plástico ABS resistente a los impactos, de grano negro
Resistente al aceite y a los ácidos

Característica:

  • Almacenamiento: Módulo de plástico ES
  • Anchura total [mm]: 158 mm
  • Longitud total [mm]: 310 mm
  • Material: plástico ABS
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos