• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cubeta de espuma suave de 2 componentes ∙ 519 mm x 342 mm

Número de artículo: 163-58L
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 163-58L
EAN / GTIN 4000896122769
Número del fabricante 163-58L
Número L L60140 5667

Descripción

Descripción:

Cubeta de espuma suave de 2 componentes, vacía
Para 163-58/27
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 519 mm x 342 mm
  • Peso neto (kg): 0.16 kg
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 3/3 (519 x 342 mm)