• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cubeta de espuma suave de 2 componentes ∙ 344 mm x 342 mm

Número de artículo: 163-297L
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 163-297L
EAN / GTIN 4000896186273
Número del fabricante 163-297L

Descripción

Descripción:

Cubeta de espuma suave de 2 componentes, vacía
Para 163-297/26
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 344 mm x 342 mm
  • Peso neto (kg): 0.08 kg
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 2/3 (344 x 342 mm)