uvex Bata perfect azul 48/50

Número de artículo: 1628208
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color blau / kornblau
Talla de confección DE 48
Tipo de producto Abrigo

Identificación y clasificación

Número de artículo 1628208
EAN / GTIN 4031101514963
Número del fabricante 1628208
Número L L01660 503
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Esta prenda de trabajo, optimizada según los aspectos fisiológicos de la confección, impresiona por sus líneas deportivas y sus inserciones elásticas colocadas ergonómicamente. Esto garantiza un excelente confort y movilidad. El diseño se basa en nuestra colección de ropa de protección uvex protection perfect, para que pueda vestir a sus empleados de forma visualmente uniforme incluso para las actividades más diversas.

Característica:

Características generales

  • Material: 65 % algodón, 35 % poliéster
  • Peso: aprox. 305 g/m²
  • Inserciones elásticas que se adaptan perfectamente al cuerpo
  • En combinación con los detalles en colores contrastantes, este abrigo presenta un aspecto totalmente nuevo
  • Coderas ergonómicas y preformadas para un ajuste perfecto
  • La amplia zona elástica en los hombros y los brazos ofrece suficiente libertad de movimiento
  • Una amplia variedad de soluciones de bolsillos ofrece suficiente espacio de almacenamiento
  • Longitud: 96 cm
  • Ideal para ropa industrial
  • Norma Oeko-Tex 100

Características de confort

  • Corte regular
  • Robustez
  • Vida útil prolongada
  • Apto para lavado industrial

Características técnicas

  • Tipo de producto: Ropa de trabajo
  • Tipo de producto Subtipos: no
  • Tipo de producto: Chaqueta
  • Color (filtro): azul
  • Género: Caballero
  • Tamaño: 48/50