Placa de contorno convexa PolyMILL P2020 R=2,5

Número de artículo: 162112
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 162112
EAN / GTIN 04255911742099
Número del fabricante 162112
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Radio R [mm] 2,5, diámetro de corte D [mm] 20, tipo PolyMILL P2020, L P1 [mm] 5,65, L P2 [mm] -, número de filos 6, tamaño PolyMILL P20, ángulo de desprendimiento 6°, recubrimiento Tinamatic, sustrato FKN, ámbito de aplicación universal ≤54HRC