Placa radial convexa TriMILL 013 R=1,5

Número de artículo: 160956
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 160956
EAN / GTIN 04255911737484
Número del fabricante 160956
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Radio R [mm] 1,5, diámetro de corte D [mm] 23, tipo TriMILL 013, L P1 [mm] 6,53, número de filos 3, tamaño TriMILL 013, ángulo de desprendimiento 6°, recubrimiento Tinamatic, sustrato FKN, ámbito de aplicación universal ≤54HRC