Placa de contorno cóncava por ambos lados PolyMILL P2526 R=1

Número de artículo: 160471
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 160471
EAN / GTIN 04255911743225
Número del fabricante 160471
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Radio R [mm] 1, diámetro de corte D [mm] 26, tipo PolyMILL P2526, L P1 [mm] 2,65, L P2 [mm] 1, t [mm] 1, número de filos 6, tamaño PolyMILL P25, ángulo de desprendimiento 6°, recubrimiento Tinamatic, sustrato FKN, ámbito de aplicación universal ≤54HRC