Inserto L-BOXX para GWG 12V-50 S

Número de artículo: 1600A02K82
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 1600A02K82
EAN / GTIN 4059952662053
Número del fabricante 1600A02K82
Número L L00590 1911
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Insertos para almacenamiento de herramientas para GWG 12V-50 S, en esta mitad inserción el GWG 12V-50 S Professional se puede almacenar de forma segura y ordenada. Para un aprovechamiento óptimo del espacio, su forma permite un uso flexible con otras medias inserciones en la L-BOXX 102 de Bosch. Inserto L-BOXX para dispositivo

Característica:

  • Volumen: 3,908 dm3
  • Peso bruto: 0,24 kg
  • Peso neto: 0,24 kg
  • Dimensión Anchura: 220 mm
  • Dimensión de altura: 55 mm
  • Longitud de la dimensión: 323 mm
  • Dimensiones externas (ancho x largo x alto): 218 x 322 x 54 mm
  • Dimensiones externas (ancho): 218 mm
  • Dimensiones externas (altura): 54 mm
  • Dimensiones externas (longitud): 322 mm
  • Anillos D: No
  • ProClick Ready: No
  • Huella L-BOXX: No

Volumen de suministro:

  • L-BOXX inserto para dispositivo