• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Insertos PARA ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS INSERTO L-BOXX GEX 12V-125/18V-125

Número de artículo: 1600A0258Z
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A0258Z
EAN / GTIN 4059952591650
Número del fabricante 1600A0258Z

Descripción

Descripción:

  • Insertos PARA ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS L-BOXX INSERTO GEX 12V-125/18V-125, el GEX 12V-125/18V-125 Professional puede guardarse de forma segura y organizada en este inserto completo
  • Es compatible con L-BOXX 136 de Bosch y permite un uso óptimo del espacio

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 314 x 416 x 76 mm
  • Peso: 0,5 kg
  • Diseño del material: PS