• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Dispensador de cuchillas 62x19 mm, 50 unidades.

Número de artículo: 1600A01V3J
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
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A01V3J
EAN / GTIN 4059952523538
Número del fabricante 1600A01V3J
Número L L00590 1587

Descripción

Descripción:

  • Dispensador de cuchillas 62x19 mm, 50 unidades
  • El dispensador de cuchillas de Bosch Professional contiene 50 cuchillas de recambio compatibles con todas las cuchillas universales habituales de Bosch Professional
  • Estas cuchillas de alta calidad fabricadas con acero S2 CVM duradero garantizan un corte limpio y preciso
  • El dispensador compacto con diseño inteligente tiene un mecanismo deslizante que dispensa una sola cuchilla o cinco cuchillas a la vez
  • Las cuchillas usadas pueden guardarse de forma segura en la parte superior del dispensador para su eliminación

Característica:

  • Volumen: 0,87 dm3
  • Peso bruto: 0,295 kg
  • Peso neto: 0,25 kg
  • Dimensión Anchura: 108 mm
  • Dimensión de altura: 38 mm
  • Longitud de la dimensión: 212 mm