• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador TX 30x125

Número de artículo: 1600A01V0E
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A01V0E
EAN / GTIN 4059952522869
Número del fabricante 1600A01V0E
Número L L00590 1731

Descripción

Descripción:

  • Destornillador TX 30x125
  • El destornillador Torx TX30 Professional de Bosch con su eje muy robusto de acero para herramientas S2 es muy duradero y adecuado para las aplicaciones más duras
  • La punta de alta precisión proporciona resultados exactos en todo momento y la forma ergonómica del mango y la superficie de agarre suave garantizan un uso cómodo
  • El tamaño está indicado en el mango para poder encontrar rápidamente el destornillador adecuado para el trabajo
  • Longitud del eje 125 mm
  • Otros tamaños disponibles: TX10 x 75 mm, TX15 x 75 mm, TX20 x 100 mm, TX25 x 100 mm, TX40 x 125 mm

Característica:

  • Capuchón de tope: no
  • Aislamiento de la hoja fina: no
  • Eje continuo (construcción de una sola pieza): no
  • Mango ergonómico: no
  • Cumple la norma DIN EN/IEC 60900: no
  • Peso: 0. 13 kg
  • diámetro del mango: 36 mm
  • diámetro de la hoja: 6 mm
  • punta láser: no
  • alcance en blanco: no
  • capuchón en blanco: no
  • alcance de potencia: no
  • punta magnética: no
  • alcance de precisión: no
  • destornillador de precisión: no
  • Perfil: TX
  • Longitud del mango: 125 mm
  • Encastre: no
  • Mango blando: no
  • Aislamiento estándar de la hoja: no
  • VDE: no
  • Diseño a prueba de rodadura: no
  • Material: S2
  • Dimensiones de la herramienta (ancho): 36 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 36 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 235 mm
  • Buscador de herramientas: no