• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Insertos de almacenamiento de herramientas Inserto L-BOXX GKS 18V-68 (G)C

Número de artículo: 1600A01S9X
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A01S9X
EAN / GTIN 4059952507897
Número del fabricante 1600A01S9X

Descripción

Descripción:

  • Insertos para el almacenamiento de herramientas Inserto L-BOXX GKS 18V-68 C, El GKS 18V-68 C Professional se puede almacenar de forma segura y ordenada en este inserto completo
  • Es compatible con la L-BOXX 238 de Bosch y permite un aprovechamiento óptimo del espacio

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 305 x 425 x 165 mm
  • Peso: 0,2 kg
  • Diseño del material: EPP