• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Accesorio de almacenamiento de herramientas adecuado para GSR 12V-15 y GDR 12V-105

Número de artículo: 1600A002V8
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A002V8
EAN / GTIN 3165140792356
Número del fabricante 1600A002V8
Número L L00590 825

Descripción

Descripción:

  • Encastres para almacenamiento de herramientas Inserto para GSR 12V-15/GDR 12V-105
  • todos con almacenamiento seguro, adecuado para GSR 12V-15, GDR 12V-105, inserción media adecuada para L-BOXX 102, el uso flexible de dos medio encastres en un Bosch L-BOXX permite la combinación de un dispositivo de 12 voltios y accesorios, de dos dispositivos de 12 voltios o de varios accesorios

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 318 x 61 x 203 mm
  • Peso: 0,2 kg
  • Acabado del material: PS