Accesorio de almacenamiento de herramientas adecuado para GSB 21-2 RCT/21-2 RE

Número de artículo: 1600A002V4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 1600A002V4
EAN / GTIN 3165140792318
Número del fabricante 1600A002V4
Número L L00620 112
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Plaquitas para almacenamiento de herramientas GSB 21-2 RCT/21-2 REINSERT
  • todas con almacenamiento seguro, adecuadas para GSB 21-2 RCT/RE, plaquita completa adecuada para L-BOXX 136, uso ideal del espacio gracias a la plaquita adaptada exactamente a la herramienta y a accesorios y uso flexible de compartimentos de accesorios adaptados a la herramienta respectiva

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 398 x 105 x 312 mm
  • Peso: 0,3 kg
  • Acabado del material: PS