Accesorio de almacenamiento de herramientas adecuado para GST 140 BCE/140 CE/160 BCE/160 CE

Número de artículo: 1600A002UN
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 1600A002UN
EAN / GTIN 3165140791939
Número del fabricante 1600A002UN
Número L L00610 82
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Insertos para almacenamiento de herramientas GST 140 BCE/140 CE/160 BCE/160 CE
  • todos con almacenamiento seguro, adecuados para GST 140 BCE/CE, GST 160 BCE/CE, encastre completo adecuado para L-BOXX 136, uso ideal del espacio gracias a la inserción adaptada exactamente a la herramienta y accesorios y al uso flexible de compartimentos de accesorios adaptados a la herramienta respectiva

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 406 x 77 x 331 mm
  • Peso: 0,3 kg
  • Acabado del material: PS