• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Accesorio de almacenamiento de herramientas adecuado para GOP 250 CE/300 SCE

Número de artículo: 1600A002UL
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A002UL
EAN / GTIN 3165140791915
Número del fabricante 1600A002UL
Número L L00590 1466

Descripción

Descripción:

  • Plaquitas PARA ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS Inserte GOP 250 CE/300 SCE
  • Todo con almacenamiento seguro, Adecuado para GOP 250 CE, GOP 300 SCE, Inserto completo Adecuado para L-BOXX 136, Uso ideal del espacio a través de la plaquita adaptada exactamente a la herramienta y accesorios y uso flexible de compartimentos de accesorios adaptados a la herramienta respectiva

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 406 x 78 x 331 mm
  • Peso: 0,3 kg
  • Acabado del material: PS