Juego de acoplamientos estándar para mangueras espirales, PU, ø de manguera 8x5, 3, 0 m

Número de artículo: 158174
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 158174
EAN / GTIN 4047322633208
Número del fabricante 158174
Número L L00970 2414
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Juego de acoplamiento para manguera espiral, acoplamiento estándar NW 7, 2, PU, ø de la manguera 8x5, PN a 23 °C máx. 12 bar, longitud 3, 0 con El tubo de poliuretano extremadamente elástico tiene una fuerza de retorno similar a la de los tubos espirales de poliamida convencionales, pero tiende menos a formar bucles y tiene una resistencia a la abrasión significativamente mayor. De este modo, se reduce al mínimo el riesgo de rayar superficies pintadas o delicadas. La manguera es extremadamente flexible y resistente a las torsiones. No apto para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1.

Característica:

  • Material: Poliéster-poliuretano
  • espirales: 29
  • Diámetro del tubo: 8x5 mm
  • Longitud de trabajo máx.: 3,0 m
  • Diámetro exterior de la espiral: 42 mm
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 60 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
  • máx. Presión de servicio a 23 °C: 12 bar