Andamio con ruedas SG 0,75 x 3,0 m con estabilizadores Altura de la plataforma 6,43 m

Número de artículo: 156649
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Andamiaje

Identificación y clasificación

Número de artículo 156649
EAN / GTIN 4031405949782
Número del fabricante 156649
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

Datos
  • Andamio rodante fabricado en tubo redondo de aluminio resistente con piezas de bastidor soldadas.
  • Seguro por todos los lados gracias a las barandillas delanteras, se puede montar y desmontar de un nivel a otro.
  • Todas las piezas del andamio también están disponibles por separado como piezas de repuesto o de ampliación.
  • Estable y flexible gracias a los brazos abatibles
  • Ideal también para el montaje en la pared o el desplazamiento en pasillos estrechos.
  • Cuatro ruedas giratorias de Ø 200 mm con distribución centrada de la carga, frenos y husillos.
  • Barandillas y marcos de aluminio con barra protectora integrada para evitar caídas.
  • Montaje y desmontaje sin herramientas gracias a las conexiones enchufables y los cierres rápidos.
  • Peso reducido de las piezas individuales para facilitar su manejo.
  • Diferentes longitudes de plataforma disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Certificado GS según DIN EN 1004
  • Clase de carga/grupo de andamios 3: 2,0 kN/m²
Información sobre criterios de sostenibilidad
  • certificación empresarial: ISO 9001
  • certificación empresarial: ISO 14001
  • certificación empresarial: EN 1090
  • certificación empresarial: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • El Grupo MUNK trabaja con un código de conducta.
  • Debido a nuestro tamaño, la ley sobre la cadena de suministro no es aplicable.
  • Los materiales utilizados se enumeran en las especificaciones técnicas.
  • Fabricación respetuosa con los recursos: instalaciones fotovoltaicas propias
  • Consumo energético eficiente en la fabricación: Iluminación LED
  • Capacidad de reparación, durabilidad y calidad.: 15 años de garantía en productos de serie fabricados en Alemania.
  • reciclabilidad: Nuestros productos están fabricados en su mayor parte con aluminio, acero o madera y pueden reciclarse directamente.
  • Condiciones laborales socialmente aceptables en la producción: salarios justos, igualdad entre los sexos
  • Embalaje económico y reciclable.: No se utiliza poliestireno, se utiliza principalmente madera y cartón, con un porcentaje reducido de plástico.
  • Sin riesgos para la salud de los usuarios.

Característica:

  • Tamaño: 4
  • Montaje necesario: Se monta sin herramientas.
  • Material: Aluminio
  • Altura de trabajo: 8430 mm
  • Altura de plataforma: 6430 mm
  • Altura del andamiaje: 7700 mm
  • Longitud estructura: 6568 mm
  • Longitud de la plataforma: 3000 mm
  • Anchura estructura: 4243 mm
  • Uso en interiores, montaje centralizado: posible y admisible
  • Uso en interiores, montaje lateral: posible y admisible
  • Uso en exteriores, montaje centralizado: posible y admisible
  • Uso en exteriores, montaje lateral: posible y admisible