• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pantalón de artesano C150

Número de artículo: 155518608699C150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Color marineblau / schwarz
Talla de confección DE 150
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 155518608699C150
EAN / GTIN 7330509590119
Número del fabricante 155518608699C150

Descripción

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, 300g/m²

Bolsillos
Bolsillos de protección de rodilla
Bolsillos traseros con fuelle, reforzados
Bolsillo reforzado para regla con porta cuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos interiores
Bolsillo de pierna con fuelle, bolsillo para bolígrafo, bolsillo Flex-phone y dos bolsillos grandes eran uno con cremallera, bolsillo extraíble para tarjeta de identificación
Bolsillos para clavos - con portaherramientas, se pueden insertar en los bolsillos delanteros.

Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Bragueta con cremallera de plástico
Costura interior de la pierna con costura de 3 agujas
Botones metálicos
Dos trabillas para cinturón en los laterales con un botón para la trabilla del martillo, una trabilla con anilla en D en la parte delantera. Amplia trabilla trasera

Refuerzo
Bolsillos de rodillas reforzados con CORDURA®-stretch, bolsillos traseros reforzados con CORDURA®

Descripción:

  • Pantalones de artesano funcionales y cómodos con bolsillos de fácil acceso, incluido un bolsillo para el teléfono en material elástico en el que caben la mayoría de los teléfonos
  • Bolsillos de protección para las rodillas en tejido elástico CORDURA® para un ajuste y una durabilidad óptimos
  • Dos bolsillos traseros con fuelle y una correa para el soporte del martillo, así como un bolsillo reforzado para la regla, un bolsillo para bolígrafos y un soporte para cuchillos
  • Las perneras precurvadas proporcionan un ajuste excelente

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra