• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cortadores laterales VDE con aislamiento de la cubierta

Número de artículo: 1552163
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1552163
EAN / GTIN 4010886816097
Número del fabricante 1552163
Número L L60160 2462

Descripción

Descripción:

Filos de precisión templados por inducción, dureza 63-65 HRC
De acero bonificado especial GEDORE, cromado
Aislamiento de protección hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
Aislamiento de cubierta

Característica:

  • Chaflán [pulg.]: con
  • Anchura total [mm]: 56 mm
  • Altura total [mm]: 29 mm
  • Longitud total [mm]: 165 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Mangos de 2 componentes con aislamiento VDE hasta 1000 V
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 22,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 19 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 10,0 mm
  • Material: Acero templado
  • Superficie: cromado
  • Forma del filo de corte: Con faceta
  • Dureza del filo de corte: 63 - 65 HRC
  • Longitud del filo de corte [mm]: 19 mm
  • Capacidad de corte (máx.): 1,6
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • Versión sin chispas: no
  • ESD Sí/No: no
  • Muelle de apertura disponible: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: sí