• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tornillos de medición incorporados, husillo no giratorio, 0-25 mm, tambor 85,5 mm, 0,0005 mm

Número de artículo: 153-301
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 153-301
EAN / GTIN 4946368023250
Número del fabricante 153-301
Número L L40010 8662

Descripción

Descripción:

Micrómetro con husillo no giratorio.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 25
Precisión: 1 µm
Graduación: 0,0005 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±1 µm / ±0,5 µm
Escala: Aluminio anodizado blanco
Pulgada/métrica: Métrica