Micrómetro, robusto, husillo de 8 mm, 0-2 ″

Número de artículo: 151-272
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Diámetro del husillo de medición 8 mm
Lectura pulgadas, pulg. 0,001 pul
Tipo de producto Cabeza micrométrica
Paso de husillo 0,5 mm
Unidad de lectura pulg.
Metrología analógico/a
Ejecución de la superficie de medición Superficie de medición redonda
Tratamiento de la superficie de medición Revestimiento con metal duro
Desviación de medición E MPE ±0,0002 µm
Número de micrómetros 1 ud.
Longitud total 220 mm
Anchura total 30 mm
Altura total 30 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 0,2 mm
Norma norma de fábrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 151-272
EAN / GTIN 4946368022505
Número del fabricante 151-272
Número L L40010 7780
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este micrómetro incorporado en versión estándar de tamaño medio le ofrece las siguientes ventajas: Diámetro del husillo 8 mm Versión muy robusta con o sin carraca

Característica:

  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Valor límite de la desviación de medición J MPE: +/-0,0002”
  • Tamaño / Dimensión: 0,22 X 0,03 X 0,03 M
  • Rango de medición.: 0 - 0,2
  • Superficie de medición: Plano
  • Superficies de medición: Equipado con plaquitas de metal duro
  • Graduación de la escala: 0,001″
  • Paso de husillo: 0,5 mm
  • Pulgada/Métrica: pulg.

Volumen de suministro:

En una caja con llave 200154