Avellanador cónico de precisión GARANT MasterSteelHT con división irregular 90°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 10mm

Número de artículo: 150350 10
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
92 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior Dc (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E
Norma DIN 335 C
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo, máx. Dc max. 10 mm
Ángulo, 1.er escalón 90 grados
Para diámetro de perforación d 3 mm
Longitud total L 50 mm
Diámetro del mango DS 6 mm
Cantidad de cortes Z 3
Refrigeración interior no
Lubricante refrigerante
Serie Master Steel
Denominación del fabricante GARANT MasterSteelHT Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0060 mm
Longitud vástago LS 38 mm
Diámetro de asiento, medida superior 0 mm
Diámetro de asiento, medida inferior -0,03 mm
Diámetro del filo, mín. Dc min. 2,5 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Longitud de ranura de viruta Lc 8 mm
Longitud del cono 3,75 mm
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 0 grados
Espigas de guía Sin pasador de guía
Elementos de guía Sin elementos de guía
División de las cuchillas del avellanador Desigual
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante HSCO
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 14 mm
Longitud útil L1 12 mm
Longitud funcional 50 mm
Peso 20 g
Sentido del corte Corte a derecha
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Avellanado de perfiles (SPR)
Anillo de color color rojo
Tipo de producto Avellanador cónico
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 150350 10
EAN / GTIN 4067263125303
Número del fabricante 150350 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
72
Alu > 10% Si
N
58
Stål < 500 N/mm²
P
42
Stål < 750 N/mm²
P
35
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
19
Stål < 1400 N/mm²
P
15
TOOLOX 33
H
14
TOOLOX 44
H
13
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
10
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG (G)
K
29
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Avellanador cónico con 3 bordes de corte desiguales convexos para un avellanado y desbarbado sin vibraciones. Diseño estable y geometría especial con paso variable de los filos de corte en espiral para un esfuerzo máximo, incluso en materiales difíciles de mecanizar como Toolox 44 y Hardox 500. Reducción significativa de las fuerzas axiales y radiales. Fabricado con tolerancias de producción más estrictas que las especificadas de DIN335-C.

Ventaja:

Gran autoguiado y estabilidad gracias a la geometría convexa del filo de corte. Funcionamiento sin vibraciones para obtener excelentes resultados y una larga vida útil de la herramienta.

Aplicación:

Avellanador conico de precisión para producir avellanados de 90° exactos y redondos en acero, fundición y materiales difíciles de mecanizar. Extraordinariamente adecuado para el uso en taladros manuales y de columna. No utilizar en perforaciones con láser.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Steel" Ver todos