• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Avellanador cónico de precisión 90° 8 mm

Número de artículo: 150170 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
84 piezas en stock
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 8 mm
Recubrimiento TiAlN
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte HSS
Número de filos Z 3
Norma DIN 335 C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 2 mm
Longitud total L 50 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M4
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,09 mm/rev.
Tolerancia de mango h9
anillo de color verde
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150170 8
EAN / GTIN 4045197301321

Tablas de Aplicación

Aluminio > 10 % Si
N
25
Acero < 500 N/mm²
P
34
Acero < 750 N/mm²
P
32
Acero < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial.
Espacios de virutas rectificados de pieza llena.
Avellanadores cónicos de precisión para un incremento notable del rendimiento.

Aplicación:

Avellanadores cónicos de precisión para realizar avellanados cónicos sin vibraciones.
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
    ⌀ exterior Dc (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra