• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Interruptor de medición incorporado, punto cero ajustable, 0-0,5 ″, tuerca de sujeción, sujeción del husillo, husillo esférico

Número de artículo: 148-852
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 148-852
EAN / GTIN 4946368021584
Número del fabricante 148-852
Número L L40010 14765

Descripción

Descripción:

El micrómetro en versión pequeña le ofrece las siguientes ventajas: La posición cero se puede ajustar en cualquier punto

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 0,5
Valor de graduación: 0,001″.
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±0,0001″.
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
Pulgada/Métrica: Pulgada