• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Einbauesssch., Punto cero ajustable, 13 mm, con tuerca de apriete

Número de artículo: 148-508
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 148-508
EAN / GTIN 4946368021324
Número del fabricante 148-508
Número L L40010 979

Descripción

Descripción:

El micrómetro en versión pequeña le ofrece las siguientes ventajas: La posición cero se puede ajustar en cualquier punto

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 13
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±2 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
Pulgada/métrica: Métrica