Micrómetro, modelo muy pequeño, 0-5 mm, husillo esférico

Número de artículo: 148-215
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Diámetro del vástago de asiento 3,5 mm
Lectura, milímetros 0,02 mm
Diámetro de la superficie de medición 1,5 mm
Tipo de producto Cabeza micrométrica
Paso de husillo 0,5 mm
Carraca sensitiva
Unidad de lectura milímetros
Metrología analógico/a
Ejecución de la superficie de medición Superficie de medición convexa
Tratamiento de la superficie de medición templado
Precisión ± 5 µm
Desviación de medición E MPE ±5 µm
Número de micrómetros 1 ud.
Longitud total 62 mm
Anchura total 30 mm
Altura total 30 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 5 mm
Norma DIN 863

Identificación y clasificación

Número de artículo 148-215
EAN / GTIN 4946368020945
Número del fabricante 148-215
Número L L40010 3324
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Estos micrómetros muy pequeños se pueden integrar fácilmente en máquinas y le ofrecen las siguientes ventajas: Eje liso y extremo plano del husillo Acero endurecido en la superficie de medición

Característica:

  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Vástago de fijación: Sencillo
  • Valor límite de la desviación de medición J MPE: +/- 5 µm
  • Tamaño / Dimensión: 0,062 X 0,03 X 0,03 M
  • Rango de medición.: 0 - 5
  • Superficie de medición: Esférico (SR1,5)
  • Superficies de medición: Acero endurecido (>60 HRC)
  • Vástago ∅: 3,5
  • Graduación de la escala: 0,02 mm
  • Paso de husillo: 0,5 mm
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Volumen de suministro:

En una caja de papel