Prolongación Impact de 1/2″, con pasador, DIN3121 forma E

Número de artículo: 14760-200P
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Anillo patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 14760-200P
EAN / GTIN 4991644385409
Número del fabricante 14760-200P
Número L L60050 5093
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud: 200 mm
  • Dimensión D2: 30 mm
  • Conduzca: 1/2″
  • Toma cuadrada
  • Salida 1/2″
  • Plaza externa
  • Superficie: manganeso-fosfato
  • Material: Cromo Molibdeno