HOLEX Pro Tap macho para roscar a máquina para agujeros ciegos, TiN, Para rosca métrica: M3-12

Número de artículo: 146742 M3-12
Descuento
126,23 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 2 ene 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca métrica Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Norma: DIN 371; DIN 376

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Tap
Recubrimiento TiN
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Norma DIN 371; DIN 376
anillo de color verde
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 146742 M3-12
EAN / GTIN 4062406711221
Número del fabricante 146742 M3-12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
24
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
25
Aluminio > 10 % Si
N
10
Acero < 500 N/mm²
P
24
Acero < 750 N/mm²
P
20
Acero < 900 N/mm²
P
15
Acero < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar universal HOLEX Pro Tap. Versión robusta para una amplia gama de materiales. Material de corte HSS-E mejorado con recubrimiento TiN que reduce la fricción. Al abrir la caja se levantan las herramientas automáticamente y pueden extraerse sin problemas.
Compuesto de machos para roscar a máquina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.
Al abrir la caja se levantan las herramientas automáticamente y pueden extraerse sin problemas.

Contenido:

1 macho de roscar a máquina de cada M3 - M12 n.° 135910