2/3 racor roscado para tubo flexible G11/4x25, tuerca de unión, junta plana, versión ligera MS

Número de artículo: 146186
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 146186
EAN / GTIN 4047322580809
Número del fabricante 146186
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor roscado para tubo flexible 2/3, G 1 1/4 x 25 mm, tuerca de unión, junta plana, versión ligera, latón pulido.

Característica:

  • D: 63,4 mm
  • L1: 46,0 mm
  • L2: 30,0 mm
  • Rosca: G 1 1/4
  • Material: Latón CW614N
  • para manguera: 25 mm
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 0 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C