Tuercas remachables Parcial hexagonal A2 acero inoxidable cabeza pequeña M 6 x 9 x 15,5, 250 piezas

Número de artículo: 1455460
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 1455460
EAN / GTIN 4007081918275
Número del fabricante 1455460
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

Tuercas remachables Ventajas a simple vista:
  • Montaje sencillo y rápido con acceso a los componentes por un solo lado
  • Colocación de roscas de alta calidad en materiales finos y blandos (acero, aluminio, magnesio, plásticos, etc.)
  • Sin influencias térmicas en los componentes y, por lo tanto, sin deformación por calor ni daños en las superficies de los componentes. Por lo tanto, no es necesario ningún tratamiento posterior
  • Gran flexibilidad del proceso de fabricación
  • Baja inversión en equipos de montaje
  • Versátil También para uniones híbridas y materiales blandos.
  • Creación de uniones estancas al agua y al gas
  • Sin emisiones de calor, humo ni gases de soldadura al entorno, por lo que no se produce ningún impacto (riesgo) para las personas ni el medio ambiente.

Terminología:
  • El cabezal de ajuste es la parte de la tuerca de remache ciega que descansa en el lado visible del componente. El usuario puede elegir entre las siguientes variantes:
    • Cabeza plana - para una gran superficie de contacto en el componente.
    • Cabeza pequeña: para un saliente mínimo del remache ciego y, por lo tanto, un apoyo casi plano de la pieza de montaje.
    • Cabeza avellanada: para superficies planas en orificios avellanados.
  • El eje es la parte de la tuerca de remache ciega que se deforma durante el proceso de ajuste y fija la tuerca de remache ciega en el componente. De este modo se crea la denominada cabeza de cierre. El usuario puede elegir entre las siguientes variantes: Redonda, estriada o poligonal (seis o cuatro lados)
  • El material : El cliente puede obtener la tuerca remachable ciega en acero, aluminio o acero inoxidable (A2, A4) según la aplicación.
  • El hilo : De serie, las tuercas remachables ciegas están equipadas con rosca métrica, y las tuercas remachables ciegas de acero cumplen los requisitos de la clase de resistencia 8.8. Bajo pedido, se pueden suministrar otras dimensiones, como roscas imperiales o roscas gruesas.

Característica:

  • Diámetro del eje: 9 mm
  • Inserto roscado: 6
  • Longitud de rosca: 8 mm