Tornillo remachable Parcial cabeza hexagonal acero Cabeza plana redonda M 5 x 7 x 12, 150 piezas

Número de artículo: 1450360
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 1450360
EAN / GTIN 4007081941969
Número del fabricante 1450360
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

Remaches ciegos

La combinación de tuerca remachable y tornillo como alternativa o sustitución de los espárragos de soldadura y los espárragos a presión Como combinación de tuerca remachable y tornillo, los espárragos remachables son una alternativa técnica y económica a los espárragos de soldadura u otros sistemas de ranura en T de varias piezas. El remache ciego cumple una doble función: Por un lado, une materiales finos, incluso de materiales diferentes. Por otro lado, el tornillo fijado de forma segura y permanente proporciona un punto de fijación adicional o una ayuda para el posicionamiento. Diferentes dimensiones, materiales y formas de cabeza cubren una amplia gama de aplicaciones. Además del programa estándar, también es posible realizar adaptaciones específicas para cada aplicación.

Ventajas:
  • Doble función: Conectar el material a unir y proporcionar un punto de fijación adicional (perno roscado).
  • Sólo se requiere accesibilidad unilateral
  • Gran capacidad de carga de la rosca
  • Procesamiento más fácil, limpio y rápido
  • Ahorro de espacio
  • No daña las superficies pintadas
  • Sin aporte de calor, es decir, sin cambios en la estructura del material.
  • Adecuado para reparar espárragos de soldadura Área de aplicación:
  • Sustratos finos como chapas metálicas, plásticos, etc.
  • Precentrado necesario
  • Efectos térmicos, por ejemplo, la soldadura en el material a unir no es posible o no está permitida.
  • Los revestimientos superficiales no deben estar dañados
  • Producción de conexiones conductoras de electricidad
  • Reparaciones rápidas de espárragos de soldadura Los espárragos de remache ciego se pueden colocar fácilmente con las herramientas de colocación de tuercas de remache ciego FireBird y FireFox utilizando los adaptadores adecuados para espárragos de remache ciego (consulte la descripción de la herramienta).

Característica:

  • Diámetro del eje: 7 mm
  • Inserto roscado: 5