Cortador de tubos de cadena

Número de artículo: 1446940
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Identificación y clasificación

Número de artículo 1446940
EAN / GTIN 4010886806364
Número del fabricante 1446940
Número L L60160 2500
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

También adecuado para tubos de acero inoxidable
Cadena de recambio E-4589 A

Característica:

  • Longitud total [mm]: 246 mm
  • Ø del tubo (mín./máx.) [mm]: - 80 mm
  • Espesor de pared [máx.): 2,6 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados