Placa base con rosca M6

Número de artículo: 1446185
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Pared perforada

Identificación y clasificación

Número de artículo 1446185
EAN / GTIN 4010886811900
Número del fabricante 1446185
Número L L60160 5742
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Para paneles con perforación cuadrada de 10 x 38 mm
Galvanizado

Característica:

  • Anchura total [mm]: 26 mm
  • Superficie: galvanizado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • para orificios cuadrados 10 x 38 mm: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no