Remaches ciegos PolyGrip aluminio/acero cabeza plana redonda 6,4 x 15, 250 unidades

Número de artículo: 1433841
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Material del remache hueco Aluminio
Diámetro del orificio 6,5 mm
Forma de cabeza Cabeza plana (FK)
Serie PolyGrip
Tipo de producto Remaches
Material del mandril de remache Acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 1433841
EAN / GTIN 5013656700267
Número del fabricante 1433841
Número L L70291 102647
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

PolyGrip

El favorito para aplicaciones difíciles y exigentes en entornos industriales para cualquier material El PolyGrip, desarrollado originalmente como remache ciego multirrango, ha desarrollado una serie de otros talentos durante su carrera que ahora lo convierten en el favorito cuando se trata de satisfacer aplicaciones difíciles y exigentes en entornos industriales. Ya sea en aluminio, acero o acero inoxidable, en interiores o exteriores, con materiales duros o blandos, diámetros de orificio críticos y tolerancias: Cuando nadie más puede hacerlo, el PolyGrip es casi siempre la solución que salva el día.

Características principales
  • Amplio rango de sujeción: Un solo remache ciego PolyGrip puede sustituir hasta cinco dimensiones diferentes de remaches ciegos DIN estándar.
    Esto supone las siguientes ventajas para usted:
    • Restricción de tipo
    • Reducción de la variedad de tipos en el almacén
    • Reducción del riesgo de confusiones, lo que se traduce en menos errores de procesamiento
  • Excelente cuerpo perforado: El vástago del remache se deforma radialmente durante el proceso de ajuste y, de este modo, compensa las imprecisiones del taladro, la desalineación del centro y las diferencias de diámetro para formar una conexión estanca y sin holguras.
  • Asegurar el bloqueo residual del mandril: Los remaches ciegos PolyGrip no provocan ningún ruido de traqueteo debido a la liberación de los vástagos, ni existe ningún riesgo de pérdida del vástago.
  • Los remaches ciegos PolyGrip también son resistentes a las salpicaduras en determinadas condiciones. Con sus buenas propiedades de perforación y bloqueo residual del vástago, ofrecen una alternativa económica a los remaches ciegos cerrados. Los remaches ciegos PolyGrip son una opción ideal cuando se trata de evitar que el agua penetre a través de la junta.
  • La amplia formación de la cabeza de cierre garantiza altos valores de resistencia a la tracción y, por tanto, un alto grado de seguridad.

Característica:

  • Diámetro de la broca: 6,5 mm
  • máx. Intervalo de apriete: 9 mm
  • mín. Intervalo de apriete: 1,5 mm
  • Material de la funda: Aleación de aluminio
  • Material del bolígrafo: Acero, galvanizado
  • posible propagación: No
  • Longitud: 113 mm
  • Forma de cabeza: Cabeza plana y redonda
  • mín. Longitud de sujeción: 1,5 mm
  • máx. Longitud de sujeción: 9 mm
  • Diámetro de la cabeza: 13 mm