Tuercas remachables PolyGrip acero inoxidable A2 cabeza redonda plana M8 x 11 x 20, 100 unidades

Número de artículo: 1433798
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
Número de artículo 1433798
EAN / GTIN 4007081901727
Número del fabricante 1433798
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

Tuercas remachables PolyGrip - Las tuercas remachables con un gran rango de sujeción.

Las tuercas remachables PolyGrip de PolyGrip son un desarrollo consecuente basado en la experiencia de muchos años con nuestros remaches remachables PolyGrip de varios rangos. Con las ventajas de la gran tolerancia de perforación y la cobertura de diferentes áreas de sujeción con un solo elemento de fijación, la tuerca remachable PolyGrip se ha convertido en un elemento de fijación de elección en muchas aplicaciones industriales y también en el comercio. La combinación de varias dimensiones ahorra costes de manipulación y almacenamiento y también reduce el riesgo de confusión en el lugar de trabajo y, por tanto, los problemas de calidad a largo plazo.

Gran rango de sujeción: Idealmente, una tuerca remachable Poly-Grip puede sustituir hasta cinco tamaños diferentes de tuercas remachables DIN estándar gracias a su gran rango de sujeción. Esto supone los siguientes beneficios para usted:
  • Limitación de tipos
  • Reducción de la variedad de tipos en el almacén
  • Reducción del riesgo de confusiones, lo que se traduce en menos errores de procesamiento

Característica:

  • Diámetro del eje: 11 mm
  • Inserto roscado: 8