Descripción:
CAP - El remache ciego de cazoleta
CAP - Estanco al aire y al agua por naturaleza.
La estructura:
Por razones técnicas, el vástago del remache ciego CAP debe fijarse en el remache hueco. Sin embargo, esto significa que el cuerpo del remache sólo puede deformarse ligeramente durante el proceso de fraguado. Como consecuencia de ello, un remache de cazoleta ciega sólo tiene unas propiedades marginales de fricción del agujero. Sin embargo, son necesarios para poder compensar tolerancias de perforación mayores.
Una unión estanca con cuidado:
Si el remache ciego CAP se procesa con cuidado, constituye la base de una unión “estanca” fiable.
Las condiciones técnicas hacen imprescindible una preparación muy cuidadosa en la aplicación. El diámetro de la perforación debe ser lo más pequeño posible para garantizar un funcionamiento correcto en la aplicación durante un largo periodo de tiempo.
Característica:
- Diámetro de la broca: 4,1 mm
- máx. Intervalo de apriete: 8 mm
- mín. Intervalo de apriete: 6,5 mm
- Material de la funda: Aleación de aluminio
- Material del bolígrafo: Acero fosfatado
- posible propagación: No
- Longitud: 113 mm
- Forma de cabeza: Cabeza plana y redonda
- mín. Longitud de sujeción: 6,5 mm
- máx. Longitud de sujeción: 8 mm
- Diámetro de la cabeza: 8,5 mm