Mango de recambio

Número de artículo: 1431188
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Material Madera de nogal negro
Tipo de producto Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 1431188
EAN / GTIN 4017981000512
Número del fabricante 1431188
Número L L60160 6428
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Mango de repuesto de nogal americano 380 mm

Característica:

  • Longitud total [mm]: 380 mm
  • Material del mango: Hickory
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Certificado VDE: no