• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

1/2″ Llave de impacto (mm) 19 mm

Número de artículo: 14300M 19mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14300M 19mm
EAN / GTIN 4991644354221
Número del fabricante 14300M 19mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 80 mm
Dimensión D2: 30 mm
D1: 28,2 mm
Longitud: 19 mm
Altura: 61 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 19 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno