• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

1/2″ Hoja de porta cuchillas (mandril de cambio rápido) 55 mm

Número de artículo: 14142-F6.3
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14142-F6.3
EAN / GTIN 4991644205004
Número del fabricante 14142-F6.3
Número L L60050 5021

Descripción

Descripción:

Longitud: 55 mm
Dimensión D2: 25 mm
D1: 16,5 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 1/4″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno