• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

1/2″ Portapuntas de impacto incluido 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, toma hexagonal 4 mm

Número de artículo: 14134M-58 4mm
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14134M-58 4mm
EAN / GTIN 4991644362134
Número del fabricante 14134M-58 4mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 58 mm
Dimensión D2: 25 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 4 mm
Hexágono externo
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno