• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa con mango cilíndrico para roscar GARANT Master TM 1/8-27

Número de artículo: 139729 1/8-27
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
21 piezas en stock
  • Tipo de rosca: NPT
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MDI
  • Norma: ANSI B 1.20.1
  • Relación cono: 1:16

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master TM
Tamaño de rosca 1/8-27 NPT
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca NPT
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte MDI
Norma ANSI B 1.20.1
Relación cono 1:16
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior
Empleo con tipo de perforación Agujero ciego; Agujero pasante
División de los cortes desigual
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,941 mm
Pasos por pulgada 27
⌀ nominal DC 7,39 mm
Longitud de filo Lc 8,93 mm
Longitud del mango Ls 36 mm
Longitud total L 68 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Número de dientes Z 6
Avance fz en acero < 750 N/mm2 0,09 mm
⌀ de rosca 10,24 mm
Tolerancia de mango h6
Número de ranuras de sujeción 6
anillo de color verde
Aplicación interior/exterior interior
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139729 1/8-27
EAN / GTIN 4062406058159

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
220
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
220
Aluminio > 10 % Si
N
180
Acero < 500 N/mm²
P
140
Acero < 750 N/mm²
P
130
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
90
Acero < 1400 N/mm²
P
80
Acero < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresa para roscar de MDI con separación desigual entre los filos y mayor número de filos. Gracias a la separación desigual entre los filos se logra una gran suavidad de marcha y se alarga la vida útil de la herramienta.
Geometría universal de nuevo desarrollo y recubrimiento de altas prestaciones para el uso en un amplio abanico de materiales.
  • Reducción considerable de las vibraciones gracias a la separación desigual entre los filos.
  • Mayor número de filos.
  • Nuevo recubrimiento para optimizar la resistencia al desgaste.
  • Perfil de rosca corregido para evitar distorsiones del perfil.

Aplicación:

Para rosca de tubo cónica (NPT), según ANSI B1.20.1, para rosca con elemento obturador.

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA
Forma HB: pedir con n.° 139729 + 129100 HB
Forma HE: pedir con n.° 139729 + 129100 HE

Descargas y documentos

De la misma serie "Master TM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    NPT precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra