• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa con mango cilíndrico para roscar 2×D G3/8

Número de artículo: 139707 G3/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
21 piezas en stock
  • Tipo de rosca: G; G-LH
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: MDI
  • Mango: DIN 6535 HA con h6
  • Número de dientes Z: 4

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca G3/8
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca G; G-LH
Ángulo de flanco 55 grados
Material de corte MDI
Mango DIN 6535 HA con h6
Paso de rosca 1,337 mm
Pasos por pulgada 19
⌀ nominal DC 13,95 mm
Longitud de filo Lc 36,1 mm
Longitud del mango Ls 40 mm
Longitud total L 90 mm
⌀ de mango Ds 14 mm
Número de dientes Z 4
Refrigeración interior
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante
Uso con rosca exterior hasta 2×D en rosca de perno
Avance fz en acero < 900 N/mm2 0,05 mm
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color verde
Aplicación interior/exterior Interior y exterior
Profundidad de rosca 36,1 mm
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139707 G3/8
EAN / GTIN 4062406225612

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
220
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
220
Aluminio > 10 % Si
N
170
Acero < 500 N/mm²
P
170
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Perfil de rosca corregido para el fresado preciso de roscas para tubos Whitworth internas o externas,
(asegúrese de que las opciones de sujeción son estables).

Aplicación:

Para roscas para tubos cilíndricos Whitworth DIN-ISO 228/1 (no en conexiones con roscas estancas). Apto para rosca interior y exterior.

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.° 139707 + 129100 HB.
Forma HE: pedir con n.° 139707 + 129100 HE.