Macho para laminar a máquina HOLEX Pro Form con ranuras de lubricación 6HX, TiN, M: M6

Número de artículo: 139180 M6
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
308 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca M
Material de corte HSS-E-PM
Recubrimiento TiN
Rosca D M6-6HX
Paso de rosca 1 mm
Diámetro del orificio central, valor orientativo 5,55 mm
Longitud total L 82,685 mm
Apertura de llave cuadrada □ 4,9 mm
Diámetro del mango DS 6 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2X 6HX
Empleo tipo de perforación Agujero pasante; Agujero ciego
Número de ranuras de sujeción 5
Ángulo de flanco 60 grados
Forma del corte previo C
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00602105
Forma de asiento Mango listo con cuadrado
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h9
Longitud vástago LS 63 mm
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie Pro Form
Denominación del fabricante HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten
Diámetro de rosca nominal, métrico D 6 mm
Número de hilos 1
Diámetro de corte previo 5,37 mm
Longitud de la parte roscada Lc 17 mm
Longitud de corte previo 5,195 mm
Ángulo de corte 9 grados
Cantidad de cortes 5
Sentido de torcimiento Neutral, recto/a
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Ejecución del elemento de corte Con ranura para lubricación y suciedad
Hasta profundidad (x diámetro) 3; 3
Diámetro del orificio central 5,55 mm
Normlänge L 80 mm
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-PM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 18 mm
Peso 18 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma DIN 2174
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color color amarillo
Tipo de producto Macho para conformar roscas
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 139180 M6
EAN / GTIN 4069515003520
Número del fabricante 139180 M6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
20
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
27
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Con ranuras de lubricación; efecto lubricante óptimo incluso en caso de roscas relativamente profundas.
Clase de tolerancia: ISO 2X/6HX.
HOLEX Pro Form: Potente macho para laminar para su uso en una amplia gama de materiales.
  • Material de corte HSS-E-PM para una estabilidad alta de las aristas de corte.
  • Revestimiento HIPIMS TiN optimizado de última generación.