{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Master Tap | |
| Denominación del fabricante | GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL; ZYL00282105 | |
| Forma de asiento | Superficie de sujeción recta | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0028 mm | |
| Diámetro del mango | 2,8 mm | |
| Longitud del mango | 31 mm | |
| Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO | 9 mm | |
| Tipo de rosca | UNF | |
| Rosca | UNF2 | |
| Paso de rosca | 0,397 mm | |
| Número de pasos por pulgada | 64 | |
| Clase de tolerancia de la rosca | 2BX | |
| Diámetro de corte previo | 1,75 mm | |
| Ancho de llave | 2,1 mm | |
| Longitud de roscadora | 3,6 mm | |
| Longitud de corte previo | 0,99 mm | |
| Ángulo de corte | 8 grados | |
| Cantidad de cortes | 3 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de desprendimiento | 45 grados | |
| Tipo de herramienta de roscado | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
| Forma del corte previo | C | |
| Empleo tipo de perforación | Agujero ciego | |
| Hasta profundidad (x diámetro) | 2,5 | |
| Número de ranuras de sujeción | 3 | |
| Diámetro del orificio central | 1,85 mm | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Apertura de llave cuadrada | 2,1 mm | |
| Material de corte | HSS-E-PM | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HSS-E-PM | |
| Recubrimiento | AlTiX | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance | 45 mm | |
| Longitud útil | 5,45 mm | |
| Longitud total | 45 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Norma | DIN 371 | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior | |
| Anillo de color | color verde | |
| Tipo de producto | Macho para roscar |
| Número de artículo | 138010 2-64 | |
| EAN / GTIN | 4062406209216 | |
| Número del fabricante | 138010 2-64 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |