• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Micrómetro interior tubular, superficies de medición endurecidas, 2-6 ″

Número de artículo: 137-211
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
Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 137-211
EAN / GTIN 4946368438382
Número del fabricante 137-211
Número L L40010 7351

Descripción

Descripción:

Se trata de un micrómetro interior equipado con varillas de extensión que le ofrece las siguientes ventajas: Se encuentran disponibles varillas de extensión intercambiables en forma cilíndrica para ampliar el rango de medición

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 2 - 6
Graduación: 0,001″.
Escala: Tambor de la escala y el manguito de la escala cromado mate, Ø; 15 mm
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, llave, extensiones, tornillo micrométrico