Machos para roscar a máquina GARANT Vap Tap Forma C extralargo, vaporizado, M: M6

Número de artículo: 135840 M6
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
118 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior no
Lubricante refrigerante
Serie Vap Tap
Denominación del fabricante GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer Form C extra lang
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Clase de tolerancia del asiento h9
Diámetro del mango DS 6 mm
Tipo de rosca M
Diámetro nominal de la rosca métrica D 6 mm
Rosca D M6x1
Paso de rosca 1 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2 6H
Longitud de la parte roscada Lc 18 mm
Ángulo de corte 15 grados
Cantidad de cortes 3
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de desprendimiento 40 grados
Tipo de herramienta de roscado Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Forma del corte previo C
Empleo tipo de perforación Agujero ciego
Hasta profundidad (x diámetro) 3
Número de ranuras de sujeción 3
Diámetro del orificio central 5 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Apertura de llave cuadrada □ 4,9 mm
Material de corte HSS-E
Recubrimiento Vaporizado/a
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total L 125 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color color verde
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 135840 M6
EAN / GTIN 4069515058186
Número del fabricante 135840 M6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
13
Aluminium (med korte spåner)
N
10
Stål < 500 N/mm²
P
14
Stål < 750 N/mm²
P
11
Stål < 900 N/mm²
P
11
Stål < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
11
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Machos para roscar universales GARANT Vap Tap. Se puede utilizar de forma fiable en una amplia gama de materiales. Longitud optimizada del cuello y de la ranura para la evacuación mejorada de las virutas para las roscas profundas. Material de corte HSS-E de alto rendimiento con mayor contenido de vanadio para mejorar la resistencia al desgaste. Superficie vaporizada, se reduce el desgaste por adherencia del material de aportación.
Con mango extralargo.
Forma C (corte inicial 2 − 3 pasos).
Mango según DIN 371.

Ventaja:

Especialmente apropiado para roscar en zonas de difícil acceso.

Descargas y documentos

De la misma serie "Vap Tap" Ver todos