Pantalones térmicos ORIGINALS Huntsville, Unisex, marina, Tamaño 2XL

Número de artículo: 13571-707-01 2XL
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 13571-707-01 2XL
EAN / GTIN 5711074102921
Número del fabricante 13571-707-01 2XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Acolchado soldado por ultrasonidos con guata de poliéster - significativamente mejor aislante y más duradero que el material de acolchado cosido
  • Cintura elástica
  • Puños acanalados en los dobladillos de las piernas

Característica:

  • Poliéster soldado por ultrasonidos con guata de poliéster como inserción aislante
  • Cintura elástica
  • Puños elásticos en los dobladillos de las piernas
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 370 g/m²
  • Tejido acolchado por metro.

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 60 °C.
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal