Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap, Sin revestimiento, M: M16

Número de artículo: 135255 M16
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
152 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E
Recubrimiento sin revestimiento
Sentido del corte Corte a derecha
Rosca D M16x2-6H
Paso de rosca 2 mm
Tipo de rosca M
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2 6H
Diámetro del orificio central 14 mm
Empleo tipo de perforación Agujero ciego
Diámetro del mango DS 12 mm
Apertura de llave cuadrada □ 9 mm
Longitud total L 110 mm
Forma del corte previo C
Norma DIN 376
Ángulo de flanco 60 grados
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01202100
Forma de asiento Mango listo con cuadrado
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 12 mm
Clase de tolerancia del asiento h9
Longitud vástago LS 65,8 mm
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie Clever Tap
Denominación del fabricante HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer
Diámetro de rosca nominal, métrico D 16 mm
Diámetro de corte previo 13,9 mm
Longitud de la parte roscada Lc 24,24 mm
Longitud de corte previo 5 mm
Ángulo de corte 15 grados
Cantidad de cortes 3
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de desprendimiento 40 grados
De la espiral 40 mm
Tipo de herramienta de roscado Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Hasta profundidad (x diámetro) 2,5
Número de ranuras de sujeción 3
Diámetro del orificio central, valor orientativo 14 mm
Vástago reforzado no
Normlänge L 110 mm
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 40 mm
Peso 90 g
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Macho para roscar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 135255 M16
EAN / GTIN 4067263162063
Número del fabricante 135255 M16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu
N
13
Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
12
Stål < 750 N/mm²
P
12
Stål < 900 N/mm²
P
6
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar resistente para aplicaciones estándar convencionales. Material de corte HSS-E de alta calidad y geometría para materiales de acero. Superficie: Perfil de rosca de bronce templado.