Nipples de doble rosca, G 1/4 exterior M14x1, 5 exterior SW 17, latón

Número de artículo: 134481
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Presión de funcionamiento máx. 25 bar
Longitud L 23 mm
Tamaño d1, Rosca exterior 1/4 pul
Tipo de producto Entrerrosca
Tipo de conexión Rosca exterior
Rango de temperatura máx. 150 °C
Material latón

Identificación y clasificación

Número de artículo 134481
EAN / GTIN 4047322487245
Número del fabricante 134481
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nipples de doble rosca, G 1/4 exterior M14x1, 5 exterior SW 17, latón, presión de trabajo máx. 25 bar, temperatura de servicio máx. 150 °C.

Característica:

  • L1: 23,0 mm
  • L2: 9,0 mm
  • L3: 9,0 mm
  • Anchura llave: 17 mm
  • Material: Latón CW614N
  • Tema 1: G 1/4
  • Tema 2: M14x1,5
  • Presión de trabajo máx.: 25 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C